Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV 1225, Riegler Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert 230 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-483738
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102822
EAN/GTIN:
     4047322157933
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MV 1225, 102822, Magnetventil (2/2)/stromlos geschlossen direktgesteuert 230 V, 50-60 Hz G 1/4 Messing NW 3,2 Spulleist. 6,0 W Betriebsdruck min. 0 max. 11 bar A 75 B 30 Dichtmaterial FKM

2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -15 bis +100°C, Umgeb-Temp -15 bis +55°C, FPM,G 1/4,PN 0-12bar

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert

- zwangsgesteuert

- vorgesteuert

Für alleAnwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
392 GRAMM
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
12 bar
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Gehäuse:
Messing
Ventilsitz:
Messing
Innenteile:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FPM
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
G 1/4
Bauform:
2
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
DN:
3,2
A:
91,0 mm
B:
30,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MV 1225
BAA059001:
102822
BAA271001:
4047322157933
BAA316001:
<p>2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,FPM,G 1/4, PN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,60*
€ 84,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 84,82*
18 Tage
2
€ 4,30*
ab € 69,77*
€ 86,51*
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 73,83*
€ 91,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 93,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MVA.14.MS.230.F.RD.4
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.