Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Magnetventil
>
Schaltventil Pneumatik
>
Artikel
2/2-Wege-MV.,MS,NC,direktg. 230 V,50-60 Hz,FPM,G 1/4, PN 0-12 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-846102822
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
MV 1225
EAN/GTIN:
4047322157933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, MS, NC, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -15 bis +100°C, Umgeb-Temp -15 bis +55°C, FPM,G 1/4,PN 0-12barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien. Technische Eigenschaften: A: 91,0 mm B: 30,0 mm Bauform: 2 Betriebsdruck max.: 12 bar Betriebsdruck min.: 0 bar Dichtmaterial: FPM DN: 3,2 Elektrischer Anschluss: ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P) Funktion: stromlos geschlossen (NC) Gehäuse: Messing Gewinde: G 1/4 Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 Innenteile: Edelstahl Mediumstemperatur max.: 100 °C Mediumstemperatur min.: -15 °C Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) Umgebungstemperatur max.: 55 °C Umgebungstemperatur min.: -15 °C Ursprungsland: BE Ventilsitz: Messing Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
A:
91,0 mm
B:
30,0 mm
Bauform:
2
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Dichtmaterial:
FPM
DN:
3,2
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gehäuse:
Messing
Gewinde:
G 1/4
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Innenteile:
Edelstahl
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Ursprungsland:
BE
Ventilsitz:
Messing
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Pneumatik
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Magnetventil
,
Magnetventile für Druckluft
,
Magnetventile für Pneumatik
,
Schaltventil Pneumatik
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
g2 2/2 wegeventil 230v riegler
,
wege ventil
,
wege-ventile 24v
,
846102822
,
102822
,
MV 1225
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,60*
€ 84,64*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 84,82*
Lager 214
18 Tage
2
€ 4,30*
ab € 69,77*
€ 86,51*
Lager 8670
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 73,83*
€ 91,17*
Lager 8685
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 93,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2/2 MV, NC, MS, G14, DN 4,0, PN 0-10, FPM, direktg. 230V AC
Riegler
MVA.14.MS.230.F.RD.4
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen