Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Anschlussverschraubung G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322166911
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 205
EAN/GTIN:
     4047322166911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 27, Stahl verzinkt. Manometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, Zinkrohr, manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,67*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,40*
2 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 3,95*
€ 5,73*
3 Tage
18
1
€ 6,80*
ab € 3,97*
€ 5,74*
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.