Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Manometer-Anschlussverschraubung G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Manometer-Anschlussverschraubung G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.
Riegler Manometer-Anschlussverschraubung G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.
Riegler Manometer-Anschlussverschraubung G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.
Riegler Manometer-Anschlussverschraubung G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.
Artikel-Nr.:
     5417S-p995997
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322166911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 27, Stahl verzinkt

Manometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, schwere Ausführung

Weitere Informationen:
L1:
46 mm
Hersteller:
Riegler
Gewinde:
G 1/2
Anschlussgewinde:
G 1/2
Material:
Stahl verzinkt
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Gehäusematerial:
Stahl
SW 2:
27 mm
SW 1:
17 mm
PN:
630 bar
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, Zinkrohr, manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Mano-Anschlussverschraubung G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,67*
6 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,40*
3 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 3,95*
€ 5,73*
3 Tage
18
1
€ 6,80*
ab € 3,97*
€ 5,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.