Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Anschlussverschraubung G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-102637
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 205
EAN/GTIN:
     4047322166911
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/2 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 27, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/2
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
46,0 mm
SW 1:
17 mm
SW 2:
27 mm
PN:
630 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Manometer, Zinkrohr, manometer riegler g1/2, druck messgerät, riegler druckanzeige, Manometer Anschlussverschraubung, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,67*
6 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,40*
Lager 7097
18
1
€ 8,50*
ab € 3,95*
€ 5,73*
3 Tage
18
1
€ 6,80*
ab € 3,97*
€ 5,74*
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.