Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsauger rund, PFG ø: 10 mm, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322202923
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PFG 1010-2
EAN/GTIN:
     4047322202923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Flachsauger, rund, Material Silikon, »PFG«, Durchmesser: 10 mm, passend für Anschlussnippel IG M5 / G 1/8, AG M5 / G 1/8. Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
  • minimale Ansaugzeiten
  • hohe Querkräfte realisierbar
  • gute Eigenstabilität im angesaugten Zustand
  • Stützflächen an der Unterseite
  • schnellste Taktzeiten
  • hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
  • Anwendungsbereich: Handhabung von Werkstücken mit glatter bis leicht rauer Oberfläche z. B. Blechtafeln, Kartons, Glasscheiben, Kunststoffteile, Holzplatten.
    Weitere Informationen:
    Saugkraft:
    4 N
    Passender Anschlussnippel IG:
    M5 / G 1/8
    Passender Anschlussnippel AG:
    M5 / G 1/8
    Empfohlener Schlauch-Ø:
    2 mm
    Bauhöhe mit Nippel AG:
    12,5 / 12,5 mm
    Werkstückradius konvex min.:
    13 mm
    Bauhöhe mit Nippel IG:
    17,5 / 23,5 mm
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    52
    50
    Frei Haus
    ab € 2,32*
    € 2,89*
    3 Tage
    52
    1
    € 8,50*
    ab € 1,98*
    € 2,90*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 2,15*
    € 3,15*
    Lager 214
    52
    1
    € 4,30*
    ab € 2,32*
    € 3,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,01*
    € 3,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 214
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 214
    Versand: Lager 214
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,30*
    ab € 115,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Riegler
    311.018-28
    ab € 1,83*
    Zubehör
    Riegler
    312.018-20
    ab € 1,84*
    Zubehör
    Riegler
    311.005
    ab € 1,84*
    Zubehör
    Riegler
    312.005
    ab € 1,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.