Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsauger rund, PFG ø: 10 mm, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108449
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PFG 1010-2
EAN/GTIN:
     4047322202923
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Flachsauger, rund, Material Silikon, »PFG«, Durchmesser: 10 mm, passend für Anschlussnippel IG M5 / G 1/8, AG M5 / G 1/8Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden.Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
  • minimale Ansaugzeiten
  • hohe Querkräfte realisierbar
  • gute Eigenstabilität im angesaugten Zustand
  • Stützflächen an der Unterseite
  • schnellste Taktzeiten
  • hohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen
Anwendungsbereich:Handhabung von Werkstücken mit glatter bis leicht rauer Oberfläche z. B.Blechtafeln, Kartons, Glasscheiben, Kunststoffteile, Holzplatten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Saugkraft:
4 N
Passender Anschlussnippel IG:
M5 / G 1/8
Passender Anschlussnippel AG:
M5 / G 1/8
Empfohlener Schlauch-Ø:
2 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
12,5 / 12,5 mm
Volumen:
0,070 cm³
Werkstückradius konvex min.:
13 mm
Bauhöhe mit Nippel IG:
17,5 / 23,5 mm
Ursprungsland:
IN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,89*
Lager 7097
52
1
€ 8,50*
ab € 1,98*
€ 2,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,15*
5 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,41*
1
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
311.018-28
ab € 1,83*
Zubehör
Riegler
312.018-20
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
311.005
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
312.005
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.