Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsauger rund, PFG ø: 10 mm, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFG-1060-2.jpg
PFG-1060-2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846108449
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PFG 1010-2
EAN/GTIN:
     4047322202923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Flachsauger, rund, Material Silikon, »PFG«, Durchmesser: 10 mm, passend für Anschlussnippel IG M5 / G 1/8, AG M5 / G 1/8 Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo glatte oder leicht raue Flächen gehandhabt werden müssen. Durch die flache Bauform können Werkstücke in kürzester Zeit angesaugt und mit hoher Dynamik gehandhabt werden. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften: minimale Ansaugzeitenhohe Querkräfte realisierbargute Eigenstabilität im angesaugten ZustandStützflächen an der Unterseiteschnellste Taktzeitenhohe Saugkräfte bei geringen Abmessungen Anwendungsbereich: Handhabung von Werkstücken mit glatter bis leicht rauer Oberfläche z. B. Blechtafeln, Kartons, Glasscheiben, Kunststoffteile, Holzplatten. Technische Eigenschaften: Bauhöhe mit Nippel AG: 12,5 / 12,5 mm Bauhöhe mit Nippel IG: 17,5 / 23,5 mm Durchmesser: 10 mm Empfohlener Schlauch-Ø: 2 mm Passender Anschlussnippel AG: M5 / G 1/8 Passender Anschlussnippel IG: M5 / G 1/8 Saugkraft: 4 N Ursprungsland: IN Volumen: 0,070 cm³ Werkstückradius konvex min.: 13 mm Zolltarifnummer: 39269097
Weitere Informationen:
Bauhöhe mit Nippel AG:
12,5 / 12,5 mm
Bauhöhe mit Nippel IG:
17,5 / 23,5 mm
Durchmesser:
10 mm
Empfohlener Schlauch-Ø:
2 mm
Passender Anschlussnippel AG:
M5 / G 1/8
Passender Anschlussnippel IG:
M5 / G 1/8
Saugkraft:
4 N
Ursprungsland:
IN
Volumen:
0,070 cm³
Werkstückradius konvex min.:
13 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
52
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,89*
3 Tage
52
1
€ 8,50*
ab € 1,98*
€ 2,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,15*
5 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,41*
1
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
311.018-28
ab € 1,83*
Zubehör
Riegler
312.018-20
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
311.005
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
312.005
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.