Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Kolben-Ø 12, Hub 10, M5x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322317368
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.DMI.12010
EAN/GTIN:
     4047322317368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 12, Hub 10, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Rohr:
Aluminium
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M3x0,5
Kolben:
Messing
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,23*
€ 33,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 35,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 31,09*
€ 40,31*
1
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 41,73*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 35,63*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.510
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
437.500
ab € 1,96*
Zubehör
Riegler
437.520
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,90*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,83*
Zubehör
Riegler
235.100
ab € 7,80*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,31*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,29*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,89*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.