Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322389723
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     230.012-4
EAN/GTIN:
     4047322389723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
Ger. Schott-Steckverb. »Blaue Serie«, selbstabsper., M12x1,0, f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdr. max. 10 bar, Kunststoff/MS vern.. Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, Stoppventile »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen, Stoppventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
58
30
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,39*
3 Tage
58
1
€ 6,80*
ab € 2,98*
€ 4,41*
1
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 6,00*
Lager 214
58
1
€ 4,30*
ab € 4,53*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,86*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,23*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,20*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.