Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0
Riegler Gerade Schott-Steckverbindung »Blaue Serie« selbstabsper. M12x1,0
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003088
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     230.012-4
EAN/GTIN:
     4047322389723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
Ger. Schott-Steckverb. »Blaue Serie«, selbstabsper., M12x1,0, f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax. 10 bar, Kunststoff/MS vern.

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Weitere Informationen:
SW:
14 mm
Medium:
Druckluft
Gewinde:
M12x1,5
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Form:
gerade
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, Riegler, Gerade, Schott-Steckverbindung, »Blaue, Serie«, selbstabsper.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
58
30
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,38*
2 Tage
58
1
€ 6,80*
ab € 2,97*
€ 4,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,99*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 4,52*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,46*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.