Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322547192
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-8 M-0,2
EAN/GTIN:
     4047322547192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0,2 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 2, DN 50, PN max. 20 bar. Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing blank
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
Siebeinsatz:
Edelstahl
Kopfstück:
Messing blank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 34,03*
€ 43,65*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 34,69*
€ 44,32*
€ 4,90*
ab € 37,69*
€ 49,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 52,01*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 42,81*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-8 N-0,3
ab € 42,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.