Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60-8 M-0,2, Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-944240
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140993
EAN/GTIN:
     4047322547192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

60-8 M-0,2, 140993, Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm

Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0,2 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C,G 2, DN 50, PN max. 20 bar

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1130 GRAMM
Gehäuse:
Messing blank
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gewinde:
G 2
DN:
50
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
Kopfstück:
Messing blank
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
L:
126,0 mm
C:
89,0 mm
SW 1:
67 mm
SW 2:
46 mm
Maschenweite:
0,2 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
60-8 M-0,2
BAA059001:
140993
BAA271001:
4047322547192
BAA316001:
<p>Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 34,03*
€ 43,65*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 34,69*
€ 44,32*
€ 4,90*
ab € 37,69*
€ 49,51*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 52,01*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 42,81*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-8 N-0,3
ab € 42,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.