Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1030630
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-8 M-0,2
EAN/GTIN:
     4047322547192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0,2 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 2, DN 50, PN max. 20 bar

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 34,08*
€ 43,40*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 34,80*
€ 44,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,60*
€ 49,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,59*
€ 51,72*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 42,54*
€ 54,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-8 N-0,3
ab € 41,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.