Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
60-3-M.jpg
60-3-M.jpg
60-3-Kz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846140993
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-8 M-0,2
EAN/GTIN:
     4047322547192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0,2 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 2, DN 50, PN max. 20 bar Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet. Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 20 bar Betriebstemperatur max.: 110 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C C: 89,0 mm Dichtmaterial: NBR O-Ring DN: 50 Gehäuse: Messing blank Gewinde: G 2 Gewindenorm: G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B Kopfstück: Messing blank L: 126,0 mm Landefeld_1zu1: SF 20-F Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: SF20-F Maschenweite: 0,2 mm Siebeinsatz: Edelstahl SW 1: 67 mm SW 2: 46 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84212100
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
C:
89,0 mm
Dichtmaterial:
NBR O-Ring
DN:
50
Gehäuse:
Messing blank
Gewinde:
G 2
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
Kopfstück:
Messing blank
L:
126,0 mm
Landefeld_1zu1:
SF 20-F
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
SF20-F
Maschenweite:
0,2 mm
Siebeinsatz:
Edelstahl
SW 1:
67 mm
SW 2:
46 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 34,03*
€ 43,65*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 34,69*
€ 44,32*
€ 4,90*
ab € 37,69*
€ 49,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 52,01*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 42,81*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-8 N-0,3
ab € 42,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.