Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkstattfeile nach DIN 1112 250 H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220005712
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101253
EAN/GTIN:
     4007220005712
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
1112 250 mm H3
Breite:
25 mm
Hiebnummer:
3
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 4,55*
1 Tag
4418
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,85*
€ 4,62*
Lager 214
4468
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,89*
€ 4,74*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 4,96*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,46*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.