Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112 250 H3, Pferd Flachstumpffeile 1112 250 H 3 11101253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538641
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101253
EAN/GTIN:
     4007220005712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1112 250 H3, Flachstumpffeile 1112 250 H 3 11101253, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2600 GRAMM
Breite:
25 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
250 mm
Länge [Inch]:
10 inch
Hieb:
3
Profil:
1112
Hersteller-Produktbezeichnung:
1112 250 H3
Hiebnummer:
3
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile 250mm h3, flachfeile hieb 3, flachfeile pferd, FEILE, FLACHSTUMPFFEILE, RÜGGEBERG, 4007220005712, 1483922
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 4,64*
2 Tage
4598
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 4,67*
6 Tage
5004
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 4,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,81*
€ 5,00*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.