Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile 250mm H3 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstumpf-Feile 250mm H3 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 250mm H3 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 250mm H3 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 250mm H3 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220005712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220005712
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile Nr. 1112, flachstumpf

• DIN 7261 A • Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
25,0 x 6,0 mm
Hieb:
3
udf_EDE_Katalog:
29333311
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
11101253
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile 250mm h3, flachfeile hieb 3, flachfeile pferd, Feilen, Feile, Werkstattfeile, 00000000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 4,64*
2 Tage
4598
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 4,67*
6 Tage
5004
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 4,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,81*
€ 5,00*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.