Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220669389 Herst.-Nr.: 11216207 EAN/GTIN: 4007220669389 |
| |
|
| | |
| Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | PF 1122 200 mm H2 | Breite: | 20 mm | Hiebnummer: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,74* | € 5,19* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 3,91* | € 5,20* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,83* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|