Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspitzfeile DIN 7261 B 200 mm Hieb 2 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachspitzfeile DIN 7261 B 200 mm Hieb 2 Pferd
Flachspitzfeile DIN 7261 B 200 mm Hieb 2 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-205497
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216207
EAN/GTIN:
     4007220669389
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Flachspitzfeile

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: DIN 7261, Form B , rechteckig sowie spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen. Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11216207
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Flachspitzfeile, Flachspitzfeilen, Werkstattfeile flachspitz, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 2, 65350202, Feile, Feilen, Pferd, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,05*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,19*
5 Tage
182
5
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,26*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 3,83*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.