Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachspitzfeile DIN 7261 B 200 mm Hieb 2 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachspitzfeile DIN 7261 B 200 mm Hieb 2 Pferd
Flachspitzfeile DIN 7261 B 200 mm Hieb 2 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205497
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216207
EAN/GTIN:
     4007220669389
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Flachspitzfeile

Allgemeine Hinweise:
Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen.



Ausführung: DIN 7261, Form B , rechteckig sowie spitz zulaufend und von 4 Seiten gehauen. Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien, zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar.

Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 zum Schruppen, Hieb 2 Halbschlicht/universell und Hieb 3 zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11216207
Ursprungsland:
VR China
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
26
20
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,99*
6 Tage
526
5
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,08*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,24*
1 Tag
500
1
€ 5,00*
ab € 3,81*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 99,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.