| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568002886 Herst.-Nr.: 15901 EAN/GTIN: 4052568002886 |
| |
|
| | |
| Magnetventil MFH-5-1/4-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | MFH | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 5/2 monostabil | Befestigungsart: | wahlweise: | auf PR-Leiste | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991035 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | TPE-U(PU) | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 5: | G1/4 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Teller-Sitz | Rückstellart: | mechanische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Steuerluftversorgung: | intern | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Elektrischer Anschluss: | über F-Spule, getrennt zu bestellen | Handhilfsbetätigung: | tastend | Lagertemperatur: | ;; GC | Max. Schaltfrequenz: | |HZ | Überdeckung: | negative Überdeckung | Baubreite: | |MM | Rastermaß: | |MM | C-Wert: | |LSB | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS | Anschluss Steuerabluft 84: | M5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, MFH-5-1/4-B |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,81* | € 169,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,79* | € 171,14* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,35* | € 171,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,46* | € 182,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,53* | € 186,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|