Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JH-5-1/4 Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568009038
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10408
EAN/GTIN:
     4052568009038
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Pneumatikventil JH-5-1/4 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=0 - 8 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
JH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Befestigungsart:
wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995757
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Betätigungsart:
pneumatisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schutzart:
IP65
Steuerdruck:
;; BAR
Schaltzeit um:
|MS
Lagertemperatur:
;; GC
Max. Schaltfrequenz:
|HZ
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Überdeckung:
negative Überdeckung
Baubreite:
|MM
Rastermaß:
|MM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,74*
€ 105,39*
3 Tage
36
€ 5,90*
ab € 95,18*
€ 116,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,71*
€ 123,12*
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 130,20*
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 135,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.