Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JH-5-1/4 JH-5-1/4 (10408) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JH-5-1/4 JH-5-1/4 (10408) Pneumatikventil
JH-5-1/4 JH-5-1/4 (10408) Pneumatikventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010342
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10408
EAN/GTIN:
     4052568009038
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
JH-5-1/4 JH-5-1/4 (10408) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
30,5 MM
Normalnenndurchfluss:
1.100 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1,2 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
330 G | 0,36 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
32 MM
Max. Schaltfrequenz:
12 HZ
Schaltzeit um:
7 MS
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Schutzart:
IP65
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,84*
€ 105,05*
Lager 955
55
€ 5,90*
ab € 95,77*
€ 116,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 122,82*
€ 5,46*
ab € 108,52*
€ 129,85*
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 135,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,3018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,8861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,95*
€ 129,6505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,1051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,77*
€ 113,9663
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.