Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-QS-6 Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568015190
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193969
EAN/GTIN:
     4052568015190
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GR-QS-6 Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
wahlweise: | Fronttafeleinbau | mit Durchgangsbohrung | mit Zubehör
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
|L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991453
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Lösering:
POM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,76*
€ 20,39*
1 Tag
849
€ 8,90*
ab € 16,35*
€ 21,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 22,23*
€ 5,00*
ab € 17,78*
€ 23,60*
€ 3,90*
ab € 20,23*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442662
ab € 62,65*
Ähnlich
RS Pro
1761889
ab € 177,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.