Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-QS-6 Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für GR-QS-6 Drossel-Rückschlagventil
Bild für GR-QS-6 Drossel-Rückschlagventil
Herstellerlogo für GR-QS-6 Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-F193969
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193969
EAN/GTIN:
     4052568015190
Datenblatt DE für GR-QS-6 Drossel-Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GR-QS-6 Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einstellelement:
Rändelschraube
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Symbol:
00991453
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,76*
€ 20,39*
1 Tag
849
€ 8,90*
ab € 16,35*
€ 21,87*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 22,23*
€ 5,00*
ab € 17,78*
€ 23,60*
€ 3,90*
ab € 20,23*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442662
ab € 62,65*
Ähnlich
RS Pro
1761889
ab € 177,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.