Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-20-BU Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568043490
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191055
EAN/GTIN:
     4052568043490
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-20-BU Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=6 mm, Min. Werkstückradius R=40 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=1,6 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Symbol:
00991485
Anschlusslage:
oben
Farbe:
blau
Shore-Härte:
60 +/- 5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
PUR
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Höhenausgleich Sauger:
|MM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 8,90*
ab € 9,09*
€ 12,20*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 12,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 13,25*
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 16,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.