Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-20-BU ESV-20-BU (191055) Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008139
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191055
EAN/GTIN:
     4052568043490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESV-20-BU ESV-20-BU (191055) Vakuumsaugnapf
Weitere Informationen:
Sauger-Durchmesser:
20 MM
Sauger-Volumen:
1,600 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
12,9 N
Produktgewicht:
1,9 G | 0,0036 KG
Farbe:
blau
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
PUR
Min. Werkstückradius R:
40 MM
Höhenausgleich Sauger:
6,0 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, balgsauger festo, balgsauger, balgsauger pur, ESV-20-BU, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
56
€ 8,90*
ab € 9,09*
€ 12,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 12,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 13,25*
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 16,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.