Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-20-BU Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESV-20-BU Vakuumsaugnapf
Bild für ESV-20-BU Vakuumsaugnapf
Herstellerlogo für ESV-20-BU Vakuumsaugnapf
Artikel-Nr.:
     4065-70327649
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191055
EAN/GTIN:
     4052568043490
Datenblatt DE für ESV-20-BU Vakuumsaugnapf
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-20-BU Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=6 mm, Min. Werkstückradius R=40 mm, Sauger-Durchmesser=20 mm, Sauger-Volumen=1,6 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
blau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund Faltenbalg 1,5-fach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Werkstoff Sauger:
PUR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 8,90*
ab € 9,09*
€ 12,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 12,83*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 13,25*
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 16,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,12*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.