Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLA-M5-QS-3-RS-D Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568045319
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197576
EAN/GTIN:
     4052568045319
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-3-RS-D Metallausführung; L-Form; Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Außengewinde M5; für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
GRLA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-3
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
;; BAR
Nenn-Anziehdrehmoment:
|NM
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
;; L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991452
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
|L2
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
;; L2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss | chromatiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 8,90*
ab € 12,00*
€ 16,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,25*
€ 16,92*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,15*
€ 17,02*
€ 5,95*
ab € 15,74*
€ 22,76*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,45*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-3X0,5-BL
ab € 0,32*
Zubehör
Festo
PUN-H-3X0,5-SW
ab € 15,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-3X0,5-NT
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.