Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-V0-6X1-RT Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568046286
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525474
EAN/GTIN:
     4052568046286
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-V0-6X1-RT Polyamid; flammhemmend; Schlauch Außen-Ø 6 mm; rot; 1 … 20 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
PAN-V0
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Mineralöl
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm
Farbe:
rot
Außen-Ø:
|MM
durchflussrelevanter Biegeradius:
|MM
Innen-Ø:
|MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
;; BAR
Produktgewicht nach Länge:
|K/M
Werkstoff Schlauch:
PA12-P | PVC-P
Shore-Härte:
A 72 +/-4 | D 57 +/-3
Min. Biegeradius:
|MM
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Ummantelung)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
50
€ 5,90*
ab € 4,47*
€ 5,33*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,94*
€ 7,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,51*
1
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 12,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,71*
€ 6,79
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.