Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-V0-6X1-RT Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PAN-V0-6X1-RT Kunststoffschlauch
Bild für PAN-V0-6X1-RT Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PAN-V0-6X1-RT Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315123
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525474
EAN/GTIN:
     4052568046286
Datenblatt DE für PAN-V0-6X1-RT Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-V0-6X1-RT Polyamid; flammhemmend; Schlauch Außen-Ø 6 mm; rot; 1 … 20 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Mineralöl
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Ummantelung)
Farbe:
rot
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm
Shore-Härte:
D 57 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PAN-V0
Werkstoff Schlauch:
PVC-P
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
152
50
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,40*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,26*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 7,61*
1
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 12,07*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,73*
€ 8,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.