Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-V0-6X1-RT PAN-V0-6X1-RT (525474) Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014485
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525474
EAN/GTIN:
     4052568046286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PAN-V0-6X1-RT PAN-V0-6X1-RT (525474) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
8 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
30 MM
Innen-Durchmesser:
4,0 MM
min. Biegeradius:
13 MM
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 12 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Mineralöl, Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Ummantelung)
Umgebungstemperatur:
-30 bis 90 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0490 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm
Farbe:
rot
Shore-Härte:
A 72 ±4, D 57 ±3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
PVC-P, Polyamid 12
Produktgewicht:
0,049 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
152
50
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,40*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 7,61*
1
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 12,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,40*
€ 6,426
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.