| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568062101 Herst.-Nr.: 1396098 EAN/GTIN: 4052568062101 |
| |
|
| | |
| Vakuumsauger VAS-100-1/4-PUR-B Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. Höhenausgleich Sauger=3,5 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=33,5 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=90,5 mm Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VAS | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991485 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Zink-Druckguss | Vakuumanschluss: | G1/4 | Anschlusslage: | oben | Farbe: | blau | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Saugerdurchmesser: | |MM | Wirksamer Saugdurchmesser: | |MM | Saugerform: | rund flach | Haltekraft bei Nennbetriebsdruck: | |N | Werkstoff Sauger: | PUR | Nennbetriebsdruck: | |BAR | Saugervolumen: | |CCM | Höhenausgleich Sauger: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,39* | € 21,23* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,10* | € 21,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,93* | € 21,74* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,25* | € 25,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,92* | € 29,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|