Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS-100-1/4-PUR-B VAS-100-1/4-PUR-B (1396098) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036422
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1396098
EAN/GTIN:
     4052568062101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VAS-100-1/4-PUR-B VAS-100-1/4-PUR-B (1396098) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Höhenausgleich Sauger:
3,5 MM
Nennweite:
4,0 MM
Sauger-Durchmesser:
100 MM
Sauger-Volumen:
33,500 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund flach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
450,00 N
Produktgewicht:
140 G | 0,135 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
G1/4
Farbe:
blau
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Zink-Druckguss
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Sauger:
PUR
Wirksamer Saugdurchmesser:
90,5 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger festo, balgsauger, sauggreifer festo, VAS-100-1/4-PUR-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 20,82*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,13*
€ 21,19*
Lager 955
47
€ 8,90*
ab € 16,86*
€ 21,68*
€ 8,95*
ab € 19,59*
€ 26,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,92*
€ 29,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.