| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70327467 Herst.-Nr.: 1396098 EAN/GTIN: 4052568062101 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsauger VAS-100-1/4-PUR-B Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. Höhenausgleich Sauger=3,5 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=33,5 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=90,5 mm Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | oben | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe: | blau | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Saugerform: | rund flach | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | VAS | Vakuumanschluss: | G1/4 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Zink-Druckguss | Werkstoff Sauger: | PUR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,07* | € 20,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,13* | € 21,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,86* | € 21,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,59* | € 26,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,92* | € 29,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|