Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS-10-M5-PUR-B Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568062149
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1469698
EAN/GTIN:
     4052568062149
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger VAS-10-M5-PUR-B Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. Höhenausgleich Sauger=1,1 mm, Nennweite=2 mm, Sauger-Durchmesser=10 mm, Sauger-Volumen=0,12 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VAS
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991485
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Vakuumanschluss:
M5
Anschlusslage:
oben
Farbe:
blau
Shore-Härte:
60 +/- 5
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund flach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
PUR
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Saugervolumen:
|CCM
Höhenausgleich Sauger:
|MM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 7,60*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 7,73*
3 Tage
73
€ 8,90*
ab € 5,77*
€ 7,89*
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.