Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS-10-M5-PUR-B VAS-10-M5-PUR-B (1469698) Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036424
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1469698
EAN/GTIN:
     4052568062149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
VAS-10-M5-PUR-B VAS-10-M5-PUR-B (1469698) Vakuumsauger
Weitere Informationen:
Höhenausgleich Sauger:
1,1 MM
Nennweite:
2,0 MM
Sauger-Durchmesser:
10 MM
Sauger-Volumen:
0,120 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund flach
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Nennbetriebsdruck:
-0,7 BAR
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
4,00 N
Produktgewicht:
4 G | 0,0042 KG
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss:
M5
Farbe:
blau
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Sauger:
PUR
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, flachsauger festo, balgsauger, sauggreifer festo, VAS-10-M5-PUR-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 7,72*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,51*
€ 7,73*
Lager 955
62
€ 8,90*
ab € 5,77*
€ 7,89*
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.