Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAS-10-M5-PUR-B Vakuumsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VAS-10-M5-PUR-B Vakuumsauger
Bild für VAS-10-M5-PUR-B Vakuumsauger
Herstellerlogo für VAS-10-M5-PUR-B Vakuumsauger
Artikel-Nr.:
     4065-70327470
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1469698
EAN/GTIN:
     4052568062149
Datenblatt DE für VAS-10-M5-PUR-B Vakuumsauger
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsauger VAS-10-M5-PUR-B Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. Höhenausgleich Sauger=1,1 mm, Nennweite=2 mm, Sauger-Durchmesser=10 mm, Sauger-Volumen=0,12 cm3, Anschlusslage=oben
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Befestigungsart:
über Vakuumanschluss
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
blau
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Saugerform:
rund flach
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
VAS
Vakuumanschluss:
M5
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Sauger:
PUR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 7,76*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,51*
€ 7,77*
1 Tag
62
€ 8,90*
ab € 5,77*
€ 7,93*
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.