Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-1/8X2-B Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568070229
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152612
EAN/GTIN:
     4052568070229
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Drossel-Rückschlagventil GR-1/8X2-B Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Doppelfunktion im Gehäuse/Montageplatte; Einstellelement Rändelschraube; Innengewinde G1/8; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
GR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Werkstoff Mutter:
Aluminium-Knetlegierung
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
wahlweise: | Fronttafeleinbau | mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
|L2
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
|L2
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991931
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Hülse:
POM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,94*
€ 57,98*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,78*
€ 58,05*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 61,40*
€ 8,95*
ab € 64,99*
€ 85,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 76,26*
€ 95,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.