| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310001 Herst.-Nr.: 152612 EAN/GTIN: 4052568070229 |
| | |
|
| | |
| Drossel-Rückschlagventil GR-1/8X2-B Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Doppelfunktion im Gehäuse/Montageplatte; Einstellelement Rändelschraube; Innengewinde G1/8; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Einstellelement: | Rändelschraube | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Symbol: | 00991931 | Ventilfunktion: | Drossel-Rückschlagfunktion | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Hülse: | POM | Werkstoff Mutter: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Regulierschraube: | hochlegierter Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Überdruckventil, drosselventil festo, drosselventil, GR-1/8X2-B|Drossel-Rückschlagventil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,79* | € 57,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,73* | € 57,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,63* | € 61,20* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,97* | € 84,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,14* | € 95,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|