Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-1/8X2-B GR-1/8X2-B (152612) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-1/8X2-B GR-1/8X2-B (152612) Drossel-Rückschlagventil
GR-1/8X2-B GR-1/8X2-B (152612) Drossel-Rückschlagventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011754
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152612
EAN/GTIN:
     4052568070229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
GR-1/8X2-B GR-1/8X2-B (152612) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
205,0 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
190 L/MIN
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Nennweite:
3 MM
Produktgewicht:
54,0 G | 0,055 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Hülse:
POM
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,94*
€ 57,98*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,78*
€ 58,05*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 61,40*
€ 8,95*
ab € 64,99*
€ 85,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 76,26*
€ 95,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,4591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,6047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.