Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-100-EF Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568150471
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191050
EAN/GTIN:
     4052568150471
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-100-EF Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=200 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=79,812 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Symbol:
00991485
Anschlusslage:
oben
Farbe:
grau
Shore-Härte:
60 +/- 5
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerdurchmesser:
|MM
Saugerform:
rund extra-tief
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
|N
Werkstoff Sauger:
FPM
Min. Werkstückradius:
|MM
Saugervolumen:
|CCM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 108,53*
€ 129,45*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 136,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 142,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.