Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-100-EF Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESV-100-EF Vakuumsaugnapf
Bild für ESV-100-EF Vakuumsaugnapf
Herstellerlogo für ESV-100-EF Vakuumsaugnapf
Artikel-Nr.:
     4065-70327647
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191050
EAN/GTIN:
     4052568150471
Datenblatt DE für ESV-100-EF Vakuumsaugnapf
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-100-EF Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=200 mm, Sauger-Durchmesser=100 mm, Sauger-Volumen=79,812 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
oben
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe:
grau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Saugerform:
rund extra-tief
Shore-Härte:
60 +/- 5
Symbol:
00991485
Typ-Kurzzeichen:
ESV
Werkstoff Sauger:
FPM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 108,53*
€ 129,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 136,08*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 142,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.