Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESV-100-EF ESV-100-EF (191050) Vakuumsaugnapf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008124
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     191050
EAN/GTIN:
     4052568150471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
ESV-100-EF ESV-100-EF (191050) Vakuumsaugnapf
Weitere Informationen:
Sauger-Durchmesser:
100 MM
Sauger-Volumen:
79,812 CM3
Anschlusslage:
oben
Einbaulage:
beliebig
Saugerform:
rund, extra-tief
Betriebsmedium:
atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur:
-10 bis 200 GC
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck:
440,8 N
Produktgewicht:
65,0 G | 0,155 KG
Farbe:
grau
Shore-Härte:
60 ± 5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Sauger:
FPM
Min. Werkstückradius R:
200 MM
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, ESV-100-EF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 108,28*
€ 129,67*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 136,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,19*
€ 141,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,3073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,55*
€ 152,9745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,99*
€ 146,3581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,0134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,8532
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.