| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568162818 Herst.-Nr.: 527557 EAN/GTIN: 4052568162818 |
| |
|
| | |
| Magnetventil CPVSC1-M1H-K-P-Q3C für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | CPVSC1 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | Sammelanschluss | Pneumatischer Anschluss 2: | QS-3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991401 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 4: | QS-3 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | pneumatische Feder | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Steuerluftversorgung: | extern | Schutzart: | IP40 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Steuerdruck: | ;; BAR | Spulenkennwerte: | 22 V DC: 1,0 W | Elektrischer Anschluss: | Stecker | 2-polig | Handhilfsbetätigung: | rastend | tastend | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Ventilgröße: | |MM | Anschluss Steuerabluft 82/84: | Sammelanschluss | Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst: | Sammelanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilinseln, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, CPVSC1-M1H-K-P-Q3C |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,47* | € 90,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,25* | € 90,49* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,89* | € 90,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|