Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Halter für Bits 6420D ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6420D
6420D
6420B;6420C;6420D
Artikel-Nr.:
     214W-4000896027927
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6420D
EAN/GTIN:
     4000896027927
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 1173
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 58 mm
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.13 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.131 kg
Länge Warenwirtschaft:
59 mm
Höhe Warenwirtschaft:
30 mm
Breite Warenwirtschaft:
22 mm
Verpackungsvolumen:
39 ccm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 72,52*
8 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 62,21*
€ 73,64*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 60,73*
€ 76,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,93*
€ 78,15*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 68,76*
€ 88,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.