Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ketten-Rohrschneider 4682-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4682-1
4682-1
4682-1
Artikel-Nr.:
     214W-4000896149384
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4682-1
EAN/GTIN:
     4000896149384
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider

Anwendung:
Zum Trennen von Rohren aus verzinktem oder rostfreiem (V2A) Stahl, Kupfer, PVC und Aluminium bis 6 mm Wandstärke und 115 mm ∅

  • Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
  • 15 Schneidrädchen aus legiertem Stahl
  • Oberfläche: vernickelt
  • Gesamtlänge: 315 mm
  • Durchmesser (min-max): 20 – 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.21 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
1.21 kg
Ursprungsland:
ES
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
1.21 kg
Länge Warenwirtschaft:
326 mm
Höhe Warenwirtschaft:
103 mm
Breite Warenwirtschaft:
19 mm
Verpackungsvolumen:
638 ccm
max. Durchmesser des Rohres:
115.000000 mm
min. Durchmesser des Rohres:
20.000000 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 125,65*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 103,12*
€ 125,89*
6 Tage
20
€ 4,90*
ab € 104,57*
€ 128,01*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 105,96*
€ 129,94*
Lager 214
20
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 149,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.