Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Einhandzwinge DuoKlamp 300x85mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     223-0442156
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DUO30-8
EAN/GTIN:
     4008158028538
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge

BESSEY Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm

Spannkraft bis zu 1.200 N
Von Spannen auf Spreizen umschalten statt umstecken
Griff mit Pumphebel parallel zur Schiene
Komfortable Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
Rundum spannen – vor, hinter und seitlich der Schiene
SB‐verpackt
Weitere Informationen:
Spannweite:
300mm
Ausladung:
85mm
Spreizweite vorn:
75-380mm
Spreizweite hinten:
9-315mm
Schiene:
15x5mm
Rabattgruppe (1000):
V3
Nettogewicht:
0,72kg
Stück/VPE:
6
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 24,06*
1
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 25,83*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 18,39*
€ 25,93*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 18,87*
€ 26,32*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 24,80*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO65-8
ab € 20,63*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.