Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile 412 200 x 6,3 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 6,3 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 6.3 mm, Durchmesser [Inch]: 1/4 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.312, Hieb: Classic Line, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 6,3 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 6.3 mm, Durchmesser [Inch]: 1/4 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.312, Hieb: Classic Line, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 6,3 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 6.3 mm, Durchmesser [Inch]: 1/4 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.312, Hieb: Classic Line, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikeldetailsicht PFERD Kettensägefeile 412 200 x 6,3 Classic Kettensägefeilen, Durchmesser: 6.3 mm, Durchmesser [Inch]: 1/4 inch, Form: rund, Gewicht [kg]: 0.312, Hieb: Classic Line, Länge: 200 mm, Länge [Inch]: 8 inch, Profil: 412
Artikel-Nr.:
     223-0461536
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11024203
EAN/GTIN:
     4007220005262
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile

Kettensägefeile 412 200 x 6,3 Classic

  • Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.

  • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

  • Schärfen

  • Handeinsatz

Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung. Klassischer Spiralhieb für Anwender, die ein aggressives Feilverhalten bevorzugen.

Weitere Informationen:
PFERD Typ:
412 200
Hieb:
Classic Line
Ø Außen [inch]:
1/4 Inch
Ø Außen:
6.3mm
Länge [inch]:
8Inch
Länge:
200mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1548
6
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,74*
4 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,75*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,79*
6 Tage
3007
6
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,80*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 2,07*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.